{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Zentrischspanner, Backenbreite A: 80mm | |
| Greitas užveržimo diapazono reguliavimas | ne | |
| Bendras aukštis | 50,2 mm | |
| Korpuso ilgis | 110 mm | |
| Korpuso plotis | 80 mm | |
| Kumštelių plotis | 80 mm | |
| Keičiamos žiaunos | taip | |
| Užspaudimo jėgos pasirinkimas | esant 40 Nm | |
| Užspaudimo jėga | 17 kN | |
| Maksimalus sukimo momentas | 40 Nm | |
| Su kiauryme | taip | |
| Švytuoklinės lūpos | ne | |
| Pasukam. | ne | |
| Modelis | mechanin. | |
| Svoris | 2,5 kg | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršius | grūdintas; įazotintas | |
| Tikslumas | 0,02 mm | |
| Produkto rūšis | mašininis spaustuvas |
| Produkto numeris | 360130 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197642387 | |
| Gamintojo numeris | 360130 80 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |