Valymo propeleris, Sparno ⌀: 160mm

Prekės Nr.: 358950 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sparno ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 20 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 6 000 min-1 - 12 000 min-1
Produkto rūšis Valymo propeleris

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 358950 160
EAN / GTIN 4062406792435
Gamintojo numeris 358950 160
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirta konstrukcija.
  • Sparnų atidarymas ir uždarymas suklio suklio greičiu.
  • Pažymėti sparnų galai optimaliam matomumui.
  • Galima tvirtinti bet kurioje įrankių laikiklių sistemoje su vidiniu aušinimu.
Paleiskite įrengimą 2000 aps./min. ir lėtai didinkite sūkių skaičių iki 6000 aps./min. – 12000 aps./min.

Privalumai:

  • Efektyvus užspaudimo priemonių, ruošinių ir staklių stalų valymas.
  • Pašalinkite drožles ir išpūskite vandens kišenes.
  • Puikus papildymas automatizuotam darbo procesui.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginis valymo propeleris Nr. 358951 1K ir 4K.