Valymo propeleris 260 mm

Prekės Nr.: 358950 260
reikia užklausti
Yra sandėlyje
489 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 20 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 5 000 min-1 - 8 000 min-1
Produkto rūšis Valymo propeleris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 358950 260
EAN / GTIN 4062406229412

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirta konstrukcija.
  • Sparnų atidarymas ir uždarymas suklio suklio greičiu.
  • Pažymėti sparnų galai optimaliam matomumui.
  • Galima tvirtinti bet kurioje įrankių laikiklių sistemoje su vidiniu aušinimu.
Paleiskite įrengimą 2000 aps./min. ir lėtai didinkite sūkių skaičių iki 5000 aps./min. – 8000 aps./min.

Privalumai:

  • Efektyvus užspaudimo priemonių, ruošinių ir staklių stalų valymas.
  • Pašalinkite drožles ir išpūskite vandens kišenes.
  • Puikus papildymas automatizuotam darbo procesui.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginis valymo propeleris Nr. 358951 Nr. 358951 1 ir 4.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys