Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Savaime užsiveržiantis gręžimo patronas su deimantiniu sluoksniu dengtais kumšteliais, Tipas: 130

Prekės Nr.: 341050 130

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas griebtuvo tvirtinimas
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 16
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Gamintojo pavadinimas Typ 130
EX sričiai ne
sąsaja staklių pusėje B16
Užspaudimo skersmuo min. D1 1 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 13 mm
Kūgio skersmuo D 15,733 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 50 mm
Užveržto patrono ilgis L1 103 mm
Neužveržto patrono ilgis L1 91 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1
produkto rūšis gręžimo patronas
Standartas DIN 238
Paviršiaus apdirbimas deimantinė danga
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 341050 130
EAN / GTIN 4045197191564
Gamintojo numeris 341050 130
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su deimantiniu sluoksniu dengtais kumšteliais, savaime užsiveržiantis.

Paskirtis:

Ypač tinka kietlydininių grąžtų užveržimui (12-as skyrius) ir grąžtams su kietais kotais. Tvirtinimui ant kūginių kotų Nr. 342300342850 arba tiesiai ant staklių suklio.

Standartas:

DIN 238

Pastaba:

Naudokite kartu su tiksliaisiais tvirtinimo kotais Nr. 342600.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Saugokite nuo smūgių, nukritimo ar didelių apkrovų.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Netinka kairiniams įrankiams.
  • Nenaudojamas kaip ruošinio užspaudimo įtaisas.