Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Besisukantis tekinimo centras su slėgio indikatoriumi, Morzės kūgis: 3

Prekės Nr.: 321750 3

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis L 186 mm
Galvos skersmuo D 64 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Viršūnės kampas α 30 laipsniai; 60 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L2 105 mm
Tvirtinimas iš prietaiso pusės MK3
Su smūgių slopinimu taip
Ruošinio svoris maks. 400 kg
Maksimalus radialinis mušimas 0,01 mm
Ašinė jega 5,5 kN
Su slėgio indikatoriumi taip
Paskirtis tekinimas
Svoris 2,1 kg
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 321750 3
EAN / GTIN 4019208017112
Gamintojo numeris 060798
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Modelis:

  • Nustatomas slėgis (tvirtinimo jėga) matomas manometro langelyje daN.
  • Centras, atremtas diskinėmis spyruoklėmis, turi didelę spyruoklės eigą.
  • Trumpa, tvirta konstrukcija su išilgine ašimi. Centravimo viršūnė grūdinta ir tiksliai šlifuota.
  • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina maksimalų tikslumą.
  • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų, sutepti ritininiai guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.

Viršūnės kampas 60°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visur, kur užspaudimo jėga turi būti išlaikyta tam tikrose ribose, kad ruošinys nebūtų deformuotas, bet užspaustas tinkama jėga.
  • Gali būti naudojamas kaip atraminis centras kartu su varančiaisiais įtaisais Nr. 327451 − 327541, nes varomąsias galvutes reikia įspausti į ruošinį.
  • Ruošinių tekinimui, kurie, išsiskiriant šilumai apdirbimo metu, pailgėja.
  • Ilgų ir plonų ruošinių tvirtinimui, apsisaugant nuo jų išlinkimo.
  • Sunkių ruošinių tvirtinimui, kai reikia kontroliuoti užspaudimo jėgą.