{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bendras ilgis L | 201 mm | |
| Galvos skersmuo D | 64 mm | |
| Centravimo viršūnių modelis | besisukant. | |
| Viršūnės kampas α | 30 laipsniai; 60 laipsniai | |
| Bukas kūgis iš priekio | ne | |
| Viršūnės ilgis L3 | 45,5 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L2 | 120 mm | |
| Tvirtinimas iš prietaiso pusės | MK3 | |
| Su nuėmimo sriegiu | ne | |
| Su prispaudimo paviršiais | ne | |
| Su karbido antgaliu | ne | |
| Su smūgių slopinimu | taip | |
| Ruošinio svoris maks. | 260 kg | |
| Maksimalus radialinis mušimas | 0,01 mm | |
| Pusės centro taškas | ne | |
| Ašinė jega | 5,5 kN | |
| Keičiamos centravimo viršūnės | ne | |
| Su slėgio indikatoriumi | taip | |
| Paskirtis | tekinimas | |
| Svoris | 2,2 kg | |
| Produkto rūšis | centravimo smaigalys |
| Produkto numeris | 321770 3 | |
| EAN / GTIN | 4019208018713 | |
| Gamintojo numeris | 079920 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz |