{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE | |
| Bendras ilgis L | 150,5 mm | |
| Galvos skersmuo D | 63 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L2 | 54 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 20 mm | |
| Tvirtinimas iš prietaiso pusės | MK3 | |
| Su nuėmimo sriegiu | ne | |
| Su smūgių slopinimu | ne | |
| Antgalių įtaisas | dešinin.; kairin. | |
| Keičiamos centravimo viršūnės | ne | |
| Paskirtis | tekinimas; tekinimas frezavimas | |
| Svoris | 1,6 kg | |
| Produkto rūšis | varomųjų galvučių įtaisas |
| Produkto numeris | 327521 3 | |
| EAN / GTIN | 4019208495583 | |
| Gamintojo numeris | 1340429 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz |