Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Priekinių varomųjų galvučių bazinis korpusas CoAE tekinimo griebtuvui tvirtinti, Koto ⌀: 25mm

Prekės Nr.: 327541 25

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE
Bendras ilgis L 150,5 mm
Galvos skersmuo D 63 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Darbinės dalies ilgis L2 20 mm
Tvirtinimas iš prietaiso pusės cilindrinis kotas
Koto skersmuo DS 25 mm
Koto ilgis LS 87,5 mm
Su nuėmimo sriegiu ne
Su smūgių slopinimu ne
Antgalių įtaisas dešinin.; kairin.
Keičiamos centravimo viršūnės ne
Paskirtis frezavimas; tekinimas
Svoris 1,5 kg
Produkto rūšis varomųjų galvučių įtaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 327541 25
Gamintojo numeris 1341541
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Modelis:

Be besisukančio tekinimo staklių centro ir varomųjų galvučių, tinka dirbant dešinine ir kairine eiga.
Besisukantys tekinimo centrai mechaninėje gamyboje yra skirti įrankių tvirtinimui. Jie naudojami sukimo momentui perduoti iš staklių suklio į ruošinį. Apdirbimo staklių sukliai tvirtinami naudojant besisukančius tekinimo centrus. Visą išorinį ruošinio kontūrą galima užbaigti vienu užspaudimu. Aukštus radialinio mušimo reikalavimus galima įgyvendinti tvirtinant per ruošinio centrus.
CoAE yra besisukantis tekinimo centras, rankiniu būdu tvirtinamas tekinimo staklėse. Jis daugiausia naudojamas apdirbant per visą ilgį. Komponentai užspaudžiami priekyje. Frezavimas taip pat gali būti atliekamas vienu užspaudimu. Jis išsiskiria pastovia užspaudimo jėga, net esant nelygiems priekiniams paviršiams ar didesniems nukrypimams nuo statmenumo tiesei. Laikiklis nekibirkščiuoja. Dėl modulinės konstrukcijos skirtingus antgalius ir varomąsias galvutes galima naudoti su vienu besisukančiu tekinimo centru ir apdirbti įvairias geometrijas. CoAE pakeičia Röhm besisukantį tekinimo centrą CoA. Tinka staklėms, kuriose užspaudžiama rankiniu būdu.

Tinka:

Besisukantys tekinimo staklių centrai Nr. 321720, 321750 ir 321770.

Priedai pasirinktinai:

Varomosios galvutės Nr. 327601 – 327651, centravimo viršūnė Nr. 327661.