Contropunta rotante 60° / 30° 4

Codice art.: 320647 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse CM4
⌀ Alloggiamento D 43 mm
Lunghezza utile B 86 mm
⌀ Punta massimo 60° A 20 mm
⌀ Punta massimo 30° A 10 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,005 mm
Lunghezza punta C 36 mm
Numero massimo giri 6.000 min-1
Per peso del pezzo 700 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320647 4
EAN / GTIN 4045197774118

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione leggera con struttura slim.
  • Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.
  • Senza manutenzione.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.
  • Codolo CM temprato e rettificato.

Con cuspide prolungata, angolo cuspide 60° / 30°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Principalmente per la lavorazione di minuterie e microcomponenti su torni piccoli e grandi.
La cuspide prolungata consente di avere un maggiore spazio per l’utensile sul lato piano del pezzo. Particolarmente adatta per la tornitura a copiare.