Mitlaufende Drehbankspitze 60° / 30°, Morsekegel: 4

Artikel-Nr.: 320647 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 188 mm
Durchmesser Kopf D 43 mm
Ausführung Zentrierspitze mitlaufend
Spitzenwinkel α 30 Grad; 60 Grad
stumpfer Kegel stirnseitig nein
Spitzenlänge L3 36 mm
Nutzlänge L2 86 mm
Aufnahme maschinenseitig MK4
mit Abdrückgewinde nein
mit Hartmetallspitze nein
mit Stoßdämpfung nein
Werkstückgewicht max. 700 kg
Drehzahl max. 6 000 min-1
Rundlauffehler max. 0,005 mm
Halbe Zentrierspitze nein
auswechselbare Zentrierspitzen enthalten nein
typische Verwendung Drehen
Gewicht 0,97 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320647 4
EAN / GTIN 4045197774118
Herstellernummer 320647 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Leichte Ausführung mit schlankem Gehäuse.
  • Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
  • MK-Schaft gehärtet und geschliffen.

Mit verlängerter Spitze, Spitzenwinkel 60° / 30°.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bearbeiten kleiner und kleinster Teile auf kleinen und großen Drehmaschinen.
Die verlängerte Laufspitze ermöglicht ein ungehindertes Anfahren des Drehstahles an die Planseite des Werkstückes. Besonders geeignet zum Kopierdrehen.