Otočný soustružnický hrot 60° / 30°, Morse kužel: 3

Artiklové číslo: 320647 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 154 mm
Průměr hlavy D 34 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 30 stupně; 60 stupně
Tupý kužel na čelní straně ne
Délka špičky L3 29 mm
Užitná délka L2 74 mm
Upínač na straně stroje MK3
S odtlačovacím závitem ne
S hrotem z karbidu ne
S absorpcí nárazů ne
Obrobek hmotnost max. 300 kg
Maximální otáčky 6 000 min-1
Chyba maximální soustřednosti 0,005 mm
Poloviční středicí hrot ne
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ne
Použití Soustružení
Hmotnost 0,5 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320647 3
EAN / GTIN 4045197774101
Číslo výrobce 320647 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Lehké provedení s úzkým pouzdrem.
  • Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
  • Stopka MK kalená a broušená.

S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.
Prodloužený otočný hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.