Forgócsúcs 60° / 30° 3

Cikkszám: 320647 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK3
Ház ⌀ D 34 mm
Hasznos hossz B 74 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 15 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A 8 mm
Maximális körfutáshiba 0,005 mm
Csúcs hossza C 29 mm
Maximális fordulatszám 6 000 min-1
Munkadarab tömeghez 300 kg
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320647 3
EAN / GTIN 4045197774101

Leírás

Uitvoering:

  • Lichte uitvoering met slanke behuizing.
  • Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Onderhoudsvrij door continue smering.
  • Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.
  • MK-schacht gehard en geslepen.

Met verlengde punt, punthoek 60° / 30°.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor het bewerken van (zeer) kleine delen op kleine en grote draaibanken.
De verlengde centerpunt maak een ongehinderd aanlopen van de draaibeitel aan de kopse kant van het werkstuk mogelijk. Bijzonder geschikt voor kopieerdraaien.