Ponto de torno rotativo 60° / 30°, Cone Morse: 2

N.º do artigo: 320647 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cone Morse Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse MK2
⌀ da caixa D 32 mm
Comprimento útil B 74 mm
⌀ máximo da ponta 60° A 15 mm
⌀ máximo da ponta 30° A 8 mm
erro de concentricidade máximo 0,005 mm
Comprimento da ponta C 29 mm
n.º máximo de rotações 6.000 r.p.m.
para peso da peça 150 kg
Tipo de produto Ponta de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 320647 2
EAN/GTIN 4045197773692
Número do fabricante 320647 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Versão leve com caixa fina.
  • Rolamentos de esferas precisos para alta precisão de concentricidade.
  • Sem manutenção graças à lubrificação contínua.
  • A vedação especial evita a entrada de sujidade e líquido de refrigeração.
  • Veio MK endurecido e retificado.

Com ponta alongada, ângulo da ponta 60° / 30°.

Descrição:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Vantagem:

Principalmente para a maquinagem de peças pequenas e muito pequenas em tornos pequenos e grandes.
A ponta estendida permite que o aço rotacional se mova livremente para o lado da face da peça de trabalho. Particularmente adequado para torneamento de cópia.