Vrtljiva stružna konica 60°/30°, Morsekonus: 2

Št. art.: 320647 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina 137 mm
Premer glave 32 mm
Izvedba centrirne konice vrtljivo
Kot konice 30 stopinj; 60 stopinj
Topi stožec na čelni strani nein
Dolžina konice 29 mm
Vpenjalo na strani stroja MK2
Z izbijalnim navojem nein
S konico iz karbidne trdine nein
Z blaženjem udarcev nein
Uporabna dolžina 74 mm
Teža obdelovanca maks. 150 kg
Maksimalno število vrtljajev 6.000 min-1
Maksimalno odstopanje krožnega teka 0,005 mm
Polovična centrirna konica nein
Priložene so izmenljivi centrirne konice nein
Uporaba struženje
Masa 0,33 kg
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320647 2
EAN/GTIN 4045197773692
Številka proizvajalca 320647 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Lahka izvedba z vitkim ohišjem.
  • Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
  • Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
  • MK-držalo kaljeno in brušeno.

S podaljšano konico, kot konice 60° / 30°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših delov na malih in velikih stružnicah.
Podaljšana konica omogoča nemoten primik stružnega noža čelni strani obdelovanca. Posebej primerno za kopirno struženje.