Besisukantys tekinimo staklių centrai keičiamiems antgaliams, Tipas: 32

Prekės Nr.: 320617 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 155 mm
Galvos skersmuo 66 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Tvirtinimas iš prietaiso pusės cilindrinis kotas
Koto skersmuo 32 mm
Su nuėmimo sriegiu taip
Su prispaudimo paviršiais taip
Su karbido antgaliu taip
Su smūgių slopinimu taip
Spyruoklės eiga 4 mm
Darbinės dalies ilgis 95 mm
Ruošinio svoris maks. 500 kg
Maksimalus sūkių skaičius 5 000 min-1
Maksimalus radialinis mušimas 0,01 mm
Keičiamos centravimo viršūnės ne
Paskirtis tekinimas
Svoris 2,2 kg
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320617 32
EAN / GTIN 4062406573133
Gamintojo numeris 320617 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Modelis su spyruoklėmis, apdirbimo metu kompensuojamas ašinis ilgis.
  • Visas grūdintas ir šlifuotas. Guoliai sutepti, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
  • Specialus sandariklis neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui.
Cilindrinis kotas, skirtas ištekinimo laikikliams, įvorių laikikliams arba hidraulinius griebtuvams užspausti.
Sunkių ruošinių apdirbimui.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

Priedai pasirinktinai:

Keičiamus antgalius žr. Nr. 320625.
Keičiamus antgalius žr. Nr. 320629.

Pastaba:

Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.