{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0250 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 25 mm | |
| Koto ilgis | 54,5 mm | |
| Sąsaja staklių pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Iškyšos ilgis | 104,5 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje | 71 mm | |
| Įrankio pusės ilgis | 47,2 mm | |
| Ilgio kompensacija gniuždant | 4 mm | |
| Ilgio kompensacija tempiant | 12 mm | |
| Amortizacija | ne | |
| Švytuoklės išlyginimas | taip | |
| Tinka sriegimui | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | greitojo keitimo griebtuvas | |
| Bendras ilgis | 104,5 mm | |
| Bendras aukštis | 71 mm | |
| Bendras plotis | 71 mm | |
| Standartas | DIN 2185 | |
| Galimas vidinis šaldymas | ne | |
| Medžiaga | iš termiškai pagerinto plieno. | |
| Paviršiaus apdirbimas | šllifuot. | |
| Svoris | 0,6 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 319790 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406239831 | |
| Gamintojo numeris | 319790 25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |