Porte-lames de tronçonnage Eco axial, à gauche 32 mm

Réf.: 318845 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Positionnement par rapport à l'axe de l'outil axial
Position de l'outil à gauche
pour hauteur de lame H 32 mm
Support HSK-T 63
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ ext. D 75 mm
Déport pointes f 32 mm
Type de produit Porte-lames de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318845 32
EAN / GTIN 2050002039520

Description

Utilisation:

Pour le montage de lames de rainurage avec apport de lubrifiant de tous les fabricants courants. Les trous de transfert inutilisés peuvent être obturés à l'aide des vis fournies. Avec gicleur à bille.
Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.