Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti 200 mm

Prekės Nr.: 314000 200
Rinkinio kaina 3 vnt. (87,67 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 200 mm
Ilgis L 78 mm
Griovelio plotis D +0,01 12,68 mm
Liežuvėlio plotis B1 −0,05 7,94 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Sriegis M8
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 314000 200
EAN / GTIN 4019208034126
Gamintojo numeris 107504

Aprašymas

Paskirtis:

Grūdintų pakopinių arba minkštų keičiamų kumštelių tvirtinimui.

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.

Pastaba:

  • Griebtuvo kumštelius galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.
  • Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelius įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.
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
    Tinka griebtuvams (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį