{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Tipas | 250 | |
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais | 8 mm - 253 mm | |
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais | 99 mm - 261 mm | |
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S | 8 mm | |
Išorinis⌀ A | 256 mm | |
Pralaidumas E | 62 mm | |
Griebtuvo aukštis D | 92 mm | |
Centravimo ⌀ B | 235 mm | |
Rakto vidinis kvadratas K | 14 mm | |
Svoris | 34,5 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 200 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas |
Produkto numeris | 313120 250 | |
EAN / GTIN | 4019208227795 | |
Gamintojo numeris | 437492 |