{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 702-2 | |
| Pralaidumas E | 103 mm | |
| Aukštis be kumštelių H1 | 96 mm | |
| Aukštis su kumšteliais H2 | 142 mm | |
| Atraminių varžtų skaičius | 6 | |
| Centravimo ⌀ B | 139,7 mm | |
| Atraminių varžtų dydis | 3/4-16 | |
| Rakto kvadratas K | 14 mm | |
| Svoris | 54 kg | |
| maksimalus sūkių skaičius | 2 300 min-1 | |
| Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
| Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
| Produkto numeris | 310655 315/8 | |
| EAN / GTIN | 4019208036809 | |
| Gamintojo numeris | 185441 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.roehm.biz |