{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsajos padėtis | ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 5 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Koto skersmuo | 5 mm | |
| Koto ilgis | 35 mm | |
| Laikiklis | ET 25 | |
| Užspaudimo skersmuo | 5 mm | |
| Išorinis skersmuo | 26 mm | |
| Cangės ilgis | 35 mm | |
| Forma | kūgio formos | |
| Kūgio kampas | 16 laipsniai | |
| Standartas | gamykliniai standartai | |
| Paviršius | grūdint.; šllifuot. | |
| Su ašies kompensavimu | taip | |
| Ašinė kompensacija | 0,1 mm | |
| Su radialinė kompensacija | taip | |
| Radialinė kompensacija (pritrynimas) | 0,05 mm | |
| Radialinė kompensacija (sriegių apdirbimas) | 0,4 mm | |
| Užveržimo žnyplės modelis | traukiama spyruoklinė įvorė | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 309447 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197783028 | |
| Gamintojo numeris | 309447 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |