Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

ER užveržimo veržlė CENTRO P HDC, Tipas HDC skirtas ER: 32HDC

Prekės Nr.: 309657 32HDC

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas HDC skirtas ER Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CENTRO P HDC
Gamintojo pavadinimas ER-Spannmutter CENTRO P HDC, Typ HDC für ER: 32HDC
Išorinis skersmuo D 53 mm
Visas aukštis h 27 mm
Mažiausiam užspaudimo skersmeniui 2 mm
Maks. užspaudimo skersmeniui 20 mm
Sriegio dydis d Tr42×1
Sriegio žingsnis P 1 mm
Produkto rūšis tvirtinimo veržlė
Sriegio tipas trapecinis sriegis
Maksimalus užveržimo momentas 180 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309657 32HDC
EAN / GTIN 2050002068797
Gamintojo numeris 4790600
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Su trapecijos formos smulkiu sriegiu didelėms užspaudimo jėgoms. Ilga dviguba ER užveržimo veržlės kreipiamoji. Užveržimo veržlės su rutuliniais guoliais didesniems priveržimo momentams.
Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.
Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.
Kūginė = visi dydžiai su „C”.
Standartinė
= visi kiti dydžiai.

Tinka:

FAHRION ER cangė CENTRO P ir ER cangė HDC.

Priedai pasirinktinai:

Precizinės ER cangės Nr. 308981 − 308986, HP Nr. 309376 − 309378 ir
Sriegiklių cangės Nr. 309414; 309418, ratukinis raktas HDC Nr. 309754; 309756.

Pastaba:

Sistemos FAHRION ER − užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP netinka kitoms sistemoms!
FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER cangei CENTRO P.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai