HiRunER precizinė ER įspraustinė, HSK-A 63, vidutin., ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32

Prekės Nr.: 305524 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis HSK-A 63, vidutin.
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Vidinis aušinimas taip
Užspaudimo ribos 2 mm - 20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 52 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309617 32
ER užveržimo raktai Nr. 309748; Nr. 309749 32
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 305524 32
EAN / GTIN 4045197771728
Gamintojo numeris 305524 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti, labai mažas radialinis mušimas. Su specialia RFID anga mikroschemai, užveržimo veržle iki 25000 min-1.

Privalumai:

  • Mažas radialinis mušimas sistemoje (patronas + užspaudimo įvorė + užveržimo veržlė), 3 µm radialinis mušimas naudojant 2 µm užspaudimo įvorę, 6 µm radialinis mušimas naudojant 5 µm užspaudimo įvorę.
  • Puikus sukibimas (iki 2 faktoriaus, lyginant su standartiniu ER patronu).
  • Svyravimus mažinantis efektas dėl 2 dalių užveržimo veržlės (Mini modelis).

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui užspaudimo įvorėse pagal DIN 6499 − forma A ir B.

Tiekiama:

Su precizine užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880,
Užmaunamas raktas Nr. 309890,
ER spyruokliuojanti įvorė Fahrion Nr. 308901 - 309432.
Kablinis raktas Nr. 628400 arba dinamometrinis raktas Nr. 309749 arba Nr. 628520.

Pastaba:

  • Tvirtinamas tik nominalusis ⌀ iki koto ⌀ tolerancijos h 10.
  • Užveržimo veržlė negali būti naudojama kartu su tarpine.
  • Precizinę įspraustinę galima naudoti tik su precizine užveržimo veržle Nr. 309617, 309618.
  • Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.
  • Reikia nuimti mėlyną žiedą nuo Fahrion HP-2µm ER spyruokliuojančios įvorės.