{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
fäste | HSK-A 63 medel | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
Invändig | ja | |
spännvidd | 2 mm - 20 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309617 | 32 | |
ER-chucknyckel nr 309748; nr 309749 | 32 | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 305524 32 | |
EAN / GTIN | 4045197771728 |