Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas, BT 50, ⌀ D1: 20mm

Prekės Nr.: 302862 20

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D1 (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302862 20
Gamintojo numeris 314040520105
Gamintojas / atsakingas asmuo NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Germany, www.nttooleurope.com

Aprašymas

Modelis:

  • Adatinis guolis mažina trintį.
  • Su antikorozine danga.
  • Nepraleidžia dulkių ir vandens.
  • Perduodamas maksimalus sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.
  • Spyruokliuojančios įvorės – lankstesnės užspaudimo ribos.
  • Užspaudimo jėga iki 1000 Nm kai ⌀ 20, 4000 Nm kai ⌀ 32.

Aprašymas – paveikslėlis:

Vidinės įpjovos ašies kryptimi efektyviai neleidžia įrankiui išslysti.
Didelis radialinis standumas dėl tiksliai atkartoto tvirtinimo, priešingai negu lygus prigludimas, neleidžia įrankiui išlinkti, todėl apdirbimo procesas yra labai tikslus, o įrankiai ilgiau tarnauja.
T formos grioveliai surenka alyvą ir tepalą, todėl užtikrinamas patikimesnis sukimo momento perdavimas.
Absoliučiai minkšta užveržimo veržlės eiga.

Privalumai:

  • Patvarūs įrankiai.
  • Virpesius slopinančios savybės.
  • Tvirta, nes sustiprinta veržlė.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui cangėse.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Kablinis raktas Nr. 628400.
Užtraukimo varžtai Nr. 308760−308795.
Užspaudimo įvorės Nr. 309575−309576.