6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena 6 mm

Prekės Nr.: 627481 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
734 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 6 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 182 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627481 6
EAN / GTIN 4045197950772

Aprašymas

Modelis:

Patogi daugiakomponentė skersinė rankena iš plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; chromuota.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį