Ekscentrinė įvorė 32 mm

Prekės Nr.: 290392 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D2 48 mm
L1 65 mm
L2 50 mm
skirta ⌀ Ds 25 mm
Produkto rūšis Ekscentrinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290392 32
EAN / GTIN 4045197997203

Aprašymas

Modelis:

Maksimalios reguliavimo ribos ± 0,5 mm.
Viena skalės padala atitinka 0,03 mm.

Paskirtis:

Tiksliajam griovelių drožiklio laikiklių reguliavimui tekinimo staklėse be Y ašies.

Tinka:

Griovelių ir profilių drožiklio laikikliai Nr. 290330290359.