• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Bussola ad eccentrico, ⌀D3 H7: 32mm

Codice art.: 290392 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀D3 H7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D2 48 mm
L1 65 mm
L2 50 mm
Per ⌀ Ds 25 mm
Tipo di prodotto Bussola ad eccentrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290392 32
EAN / GTIN 4045197997203
Codice del produttore 290392 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Campo di regolazione di massimo ± 0,5 mm.
Una tacca sulla scala corrisponde a 0,03 mm.

Uso:

Per la regolazione fine di utensili stozzatori di cave e di profili su torni senza asse Y.

Per:

Utensile stozzatore per profili e utensile stozzatore di cave n. art. 290330290359