{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Įpjovos gylis maks. | 20 mm | |
| Darbinės dalies ilgis su sužemintu kotu | 30,5 mm | |
| Sistemos raktas | ne | |
| Koto rūšis | tekinimo laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis | |
| Ilgis | 72 mm | |
| Įpjovos plotis | 3 mm | |
| Galima atpjauti pagal ašį | ne | |
| Paskirtis | kairin. |
| Produkto numeris | 274110 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406384395 | |
| Gamintojo numeris | 274110 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |