LOGIQFGRIP prispaudimo kotas, kairin., Koto dydis: 25mm

Prekės Nr.: 273605 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija LOGIQ F GRIP
Paskirtis kairin.
Vidinis aušinimas taip
CUTDIA 120 mm
OAH 95 mm
LB 73 mm
Gamintojo pavadinimas TGTBQ 25L-D120-JHP-MC
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273605 25
EAN / GTIN 7291075462012
Gamintojo numeris 3397492

Aprašymas

Paskirtis:

Skirta nupjauti ir įpjauti.

Tinka:

TANGFGRIP plokštelių laikikliai Nr. 273610; 273611 ir 273614.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas į prispaudimo kotą per G 1/8 colių žarnos jungtį arba tiesiogiai per tinkamą ISCAR prekės ženklo pagrindo laikiklis.