{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | Įpjovimo peilis | |
| Paskirtis | neutral. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Įpjovos plotis w | 4 mm | |
| Ilgis L | 50 mm | |
| Ruošinio skersmeniui maks. | 52 mm | |
| Galima atpjauti pagal ašį | ne | |
| Sistemos raktas | ne | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Serija | TANGFGRIP | |
| Gamintojo pavadinimas | TGAQ D52-4-2Z-JHP | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Plotis b2 | 4 mm |
| Produkto numeris | 273611 4 | |
| EAN / GTIN | 7291075404098 | |
| Gamintojo numeris | 3370469 |