JETCROWN prispaudimo kotas, dešininis, Koto dydis: 25mm

Prekės Nr.: 273606 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija JETCROWN
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Gamintojo pavadinimas TGTBQ 25R-D65-ECD-JHP
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273606 25
EAN / GTIN 7291075466195
Gamintojo numeris 3387746

Aprašymas

Paskirtis:

Skirtas nupjovimui ir įpjovimui su tiksliniu aušinimu naudojant JETCROWN greito atlaisvinimo karūnėlę.

Pastaba:

Tinka naudoti tik kartu su tinkama JETCROWN greitojo atlaisvinimo karūnėle Nr. 279950. Aušinimo skysčio perdavimas į prispaudimo kotą galimas tik per G 1/8 colių žarnos jungtį.