Mini ištekinimo įrankio laikiklis HM, dešininis, Darbinės dalies ilgis L1 / plokštelės dydis d: 50/6mm

Prekės Nr.: 270006 50/6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis L1 / plokštelės dydis d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Mini
Koto ⌀ Ds 12 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Užspaudimo ilgis L2 11,5 mm
Galvutės ilgis L1 50 mm
Bendras ilgis L 115 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas 279815 10
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270006 50/6
EAN / GTIN 4045197560032
Gamintojo numeris 270006 50/6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir grūdinta vieta plokštelei.
  • Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
  • Paprastas plokštelių keitimas.

Pastaba:

Tik ištekinimui ir nuožulų nuėmimui!