Keičiama tekinimo plokštelė WNMG 080404, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 252012 CA115P
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma trikampio formos, su padidintais galiniais kampais
Pjovimo plokštelės storis 4,76 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 8,69 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 8,7 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,76 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 12,7 mm
Kampo spindulys 0,4 mm
Kampų kampas 80 laipsniai
Priekinis kampas 23 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code WNMG080404
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 5,16 mm
Drožlialaužio modelis HQ
Įrankio medžiaga HC
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė P10
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas CA115P
Danga CVD
Pjovimo plokštės storis 4,76 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė WN0804042N
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 WN0804042N
Pjaustymo plokštelės žymuo WNMG080404
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 6 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms plienas (P)
Tolerancijos klasė M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis suapvalintas (E)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 10 g
Turinys 10 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 252012 CA115P
EAN / GTIN 4960664044603
Gamintojo numeris WNMG080404HQ
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.