{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Detalių skaičius | 10 vnt. | |
| Varžto galvutės forma | cilindrinė galvutė | |
| Su stebule | ne | |
| Nominalusis ilgis L | 7,4 mm | |
| Sriegio dydis d1 | M3,5 | |
| Pavaros profilis | TORX PLUS® | |
| Pavaros dydis | 10IP1 | |
| Paviršius | juoda | |
| Koto modelis | Dalinis sriegis | |
| Turinys | rinkinys | |
| Turinys | 10 vnt. | |
| Produkto rūšis | varžtas nespec. | |
| Sriegio tipas | metrinis ISO standartinis sriegis | |
| Bendras ilgis L2 | 7,4 mm | |
| Medžiaga | plienas | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas min. | 2,8 Nm |
| Produkto numeris | 239653 10IP1 | |
| EAN / GTIN | 4047109089211 | |
| Gamintojo numeris | N00 56751 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com |