Keičiamų plokštelių laikiklis, Tipas: 2

Prekės Nr.: 237604 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis
Galvutės forma apvalūs
Gręžiamos kiaurymės skersmuo min. D1 64,9 mm
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Koto forma apvalūs
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237604 2
EAN / GTIN 4062406243395
Gamintojo numeris 237604 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Laikiklio 237600 HW40 ⌀ praplėtimui nuo 64,9 − 81,1 mm.
Keičiamų plokštelių laikiklio 237548 ER32 ⌀ praplėtimui nuo 64,9 − 81,1mm.

Tinka:

Tikslaus reguliavimo galvutė: 237600 HW40
237548 ER32
Keičiamoji pjovimo plokštelė: CC..0602..