{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | HiPer Drill | |
| Gamintojo pavadinimas | HiPer-Drill Schneideinsatz | |
| Pjovimo briaunos skersmuo min. | 20 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 4,14 mm | |
| Šlifavimo nuolydžio ilgis | 0 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Viršūnės kampas | 135 laipsniai | |
| Šlifavimo forma | A | |
| Pagrindinio elemento dydžiui | 20 mm | |
| Įrankio medžiaga | HW-P30 | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7530 | |
| Danga | AlTiN | |
| Rūšis | HB7530 | |
| Pjovimo plokštės storis | 7,2 mm | |
| Iškyšos ilgis | 18,5 mm | |
| Bendras ilgis | 18,5 mm | |
| Veikimo ilgis | 0 mm | |
| Svoris | 18 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Standartas | DIN4000-171 | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Produkto rūšis | pjovimo galvutė gręžimui | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 231640 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197604484 | |
| Gamintojo numeris | 231640 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |