• Gerbiami klientai, dėl priežiūros darbų el. parduotuvė antradienį, gegužės 26 d., nuo 20:00 iki 21:00 laikinai bus nepasiekiama. Atsiprašome už galimus nepatogumus.

HiPer Drill keičiamoji galvutė m7, HB7530, ⌀ D: 28mm

Prekės Nr.: 231640 28
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija HiPer Drill
Gamintojo pavadinimas HiPer-Drill Schneideinsatz
Pjovimo briaunos skersmuo min. 28 mm
Konfigūruojam. ne
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 5,8 mm
Šlifavimo nuolydžio ilgis 0 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Viršūnės kampas 135 laipsniai
Šlifavimo forma A
Pjovimo plokštės storis 10,1 mm
Pagrindinio elemento dydžiui 28 mm
Įrankio medžiaga HW-P30
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7530
Danga AlTiN
Rūšis HB7530
Iškyšos ilgis 25,5 mm
Bendras ilgis 25,5 mm
Veikimo ilgis 0 mm
Svoris 48 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN4000-171
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Produkto rūšis pjovimo galvutė gręžimui
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 231640 28
EAN / GTIN 4045197604712
Gamintojo numeris 231640 28
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
130
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
30
Ketus (G)
K
80
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse.
Sukimosi tikslumas sumontavus ≤ 20 µm. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.
Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.