DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, AlTiN, ⌀ h9 D1: 16mm

Prekės Nr.: 220326 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h9 D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
Gamintojo pavadinimas DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series TPC
Sąsajos padėtis staklių pusėje; staklių pusėje
Tvirtinimo tipas sraigtinis tvirtinimas; sraigtinis tvirtinimas
Tvirtinimo forma lygus kotas; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0160 mm; 0160 mm
Tvirtinimo būdas kaištis; kaištis
Koto skersmuo 16 mm; 16 mm
Koto ilgis 20 mm; 20 mm
Įrankio medžiaga HC
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga AlTiN
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 31,84 mm
Darbinės dalies ilgis 32 mm
Bendras ilgis 52 mm
Veikimo ilgis 32 mm
Svoris 93 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas; diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); frezavimas su įleidžiamąja freza (giluminis frezavimas)
Pjovimo technika TPC
Pjovimo briaunos skersmuo 16 mm
Tolerancijos klasė h9
Kakliuko skersmuo min. 15,5 mm
Kaklo forma cilindr.
Pjovimo briaunos ilgis 15 mm; 18 mm; 24 mm; 30 mm; 24 mm
Galvutės ilgis 32 mm
Veikimo ilgis 32 mm
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Aktyvių pjovimo briaunų iš visų pusių skaičius 5
Aktyvių pjovimo briaunų iš galo skaičius 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 46,5 laipsniai
Kampinių konstrukcijų skaičius 5
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis 0,5 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Rakto dydis 13 mm
Spiralinio kampo savybės nelyg.
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2
Pjovimo gylis min. 0,5 mm
Pjovimo gylis maks. 24 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 220326 16
EAN / GTIN 4034221103239
Gamintojo numeris DL16F1105MN1600CDA
Gamintojas / atsakingas asmuo HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
700
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
235
Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
80
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
130
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Tinka universaliam panaudojimui. Unikali paviršiaus geometrija, skirta išėmų frezavimui ir apskritiminiam frezavimui. Pirmas pasirinkimas trumpoms iškyšoms. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pirmasis pasirinkimas darbams su ilgomis iškyšomis ir esant nestabilioms tvirtinimo sąlygoms. Kad veikimas būtų ypač sklandus dirbant su ilgomis iškyšomis, geriau naudokite VHM ilgintuvus.

Pastaba:

hmaks.: Lentelėje pateiktos maksimalios vertės.
aemax = 0,05×D apdirbant TPC metodu.