{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | DUO-LOCK HAIMER MILL | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | sraigtinis tvirtinimas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SAH01600185; SAH02000185 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0200 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 20 mm | |
| Koto ilgis | 23,9 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Danga | AlTiN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 39,8 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 40 mm | |
| Bendras ilgis | 63,9 mm | |
| Veikimo ilgis | 40 mm | |
| Svoris | 175 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); griovelių frezavimas; gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 20 mm | |
| Tolerancijos klasė | f9 | |
| Kakliuko skersmuo min. | 19,3 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 30 mm | |
| Galvutės ilgis | 40 mm | |
| Veikimo ilgis | 40 mm | |
| Aktyvių pjovimo briaunų iš visų pusių skaičius | 10 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų iš galo skaičius | 10 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
| Kampinių konstrukcijų skaičius | 10 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| Kampų nuožulos plotis | 0,4 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Rakto dydis | 16 mm | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
| Spiralinio kampo savybės | nelyg. | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,4 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 30 mm | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 220323 20 | |
| EAN / GTIN | 4034221125842 | |
| Gamintojo numeris | DL20F2000MN2000CDA | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com |