DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 12mm

Prekės Nr.: 220323 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f9 D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija DUO-LOCK HAIMER MILL
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas sraigtinis tvirtinimas
Atskyrimo taško kodavimas SAH01600185; SAH01200185
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0120 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 12 mm
Koto ilgis 15 mm
Įrankio medžiaga VHM
Danga AlTiN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 23,89 mm
Darbinės dalies ilgis 24 mm
Bendras ilgis 39 mm
Veikimo ilgis 24 mm
Svoris 42 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); griovelių frezavimas; gręžimas pilnu pajėgumu
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos skersmuo 12 mm
Tolerancijos klasė f9
Kakliuko skersmuo min. 11,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis 18 mm
Galvutės ilgis 24 mm
Veikimo ilgis 24 mm
Aktyvių pjovimo briaunų iš visų pusių skaičius 6
Aktyvių pjovimo briaunų iš galo skaičius 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Kampinių konstrukcijų skaičius 6
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis 0,24 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Rakto dydis 9,5 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Spiralinio kampo savybės nelyg.
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2
Pjovimo gylis min. 0,24 mm
Pjovimo gylis maks. 18 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 220323 12
EAN / GTIN 4034221125699
Gamintojo numeris DL12F2006MN1200CDA
Gamintojas / atsakingas asmuo HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
700
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
235
Plienas <500 N/mm²
P
280
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
90
Ti >850 N/mm²
S
35
Ketus (G)
K
200
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Tinka universaliam panaudojimui. Unikali paviršiaus geometrija, skirta išėmų frezavimui ir apskritiminiam frezavimui. Pirmas pasirinkimas trumpoms iškyšoms. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pirmasis pasirinkimas darbams su ilgomis iškyšomis ir esant nestabilioms tvirtinimo sąlygoms. Kad veikimas būtų ypač sklandus dirbant su ilgomis iškyšomis, geriau naudokite VHM ilgintuvus.