{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | AlTiN | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Longueur totale L | 63,9 mm | |
| Diamètre de queue DS | 14,5 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 30 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 30 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,05×D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | logement à visser | |
| Codage du point de séparation | SAH02000185 | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Dimensions de l’attachement | DL20 | |
| Longueur queue LS | 23,9 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | DUO-LOCK HAIMER MILL | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Groupe d’applications d’outillage | N | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 40 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 40 mm | |
| Poids | 175 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Diamètre des dents D1 | 20 mm | |
| Classe de tolérance | f9 | |
| Diamètre de col min. | 19,3 mm | |
| longueur de coupe L1 | 30 mm | |
| longueur tête L | 40 mm | |
| longueur fonctionnelle L1 | 40 mm | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) | 10 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) | 10 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 35 degrés | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes) (FNB) | |
| Nombre d’angles | 10 | |
| Angles | comme chanfrein | |
| largeur du chanfrein de bec b | 0,4 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 45 degrés | |
| Ouverture SW | 16 mm | |
| Direction de l’approche | position horizontale | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 2 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,4 mm | |
| Profondeur de coupe application | chanfreinage | |
| type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 220323 20 | |
| EAN / GTIN | 4034221125842 | |
| Réf. fabricant | DL20F2000MN2000CDA | |
| Fabricant/personne responsable | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |