{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | AlTiN | |
Oštrice ⌀ D | 20 mm | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
odgovarajući prihvat | s navojem | |
Duljina rezne oštrice L2 | 30 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Duljina izboja L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
DUO-LOCK prihvat | DL20 | |
Duljina ključa SW | 16 mm | |
preporučeni stezni moment | 80 Nm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,4 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 220323 20 | |
EAN / GTIN | 4034221125842 | |
Broj proizvođača | DL20F2000MN2000CDA |