• A surcharge was added to this item price.

DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 16mm

Prekės Nr.: 220320 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f9 D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
Gamintojo pavadinimas DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas sraigtinis tvirtinimas; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas SAH01600185
Tvirtinimo forma Standard; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0160 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo DS 16 mm
Koto ilgis LS 20 mm; 32 mm
Įrankio medžiaga HC
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga AlTiN
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Iškyšos ilgis A 31,84 mm
Darbinės dalies ilgis L1 32 mm
Bendras ilgis L 52 mm
Veikimo ilgis 32 mm
Svoris 85 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN4000-82
Apdirbimo metodas diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); frezavimas su įleidžiamąja freza (giluminis frezavimas); griovelių frezavimas
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos skersmuo D1 16 mm
Tolerancijos klasė f9
Kakliuko skersmuo min. 15,5 mm
pjovimo briaunos ilgis L1 24 mm
galvutės ilgis L 32 mm
veikimo ilgis L1 32 mm
pečių ilgis 0 mm
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) 4
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Kampinių konstrukcijų skaičius 4
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis b 0,32 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Rakto dydis SW 13 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai; vertikal.
Spiralinio kampo savybės nelyg.
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2
Pjovimo gylis min. 0,32 mm
Pjovimo gylis maks. L2 24 mm
produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 220320 16
EAN / GTIN 4034221134264
Gamintojo numeris DL16F1004MN1600CDA
Gamintojas / atsakingas asmuo HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
240
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
240
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
110
Plienas <1100 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
110
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Tinka universaliam panaudojimui. Unikali paviršiaus geometrija, skirta išėmų frezavimui ir apskritiminiam frezavimui. Pirmas pasirinkimas trumpoms iškyšoms. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pirmasis pasirinkimas darbams su ilgomis iškyšomis ir esant nestabilioms tvirtinimo sąlygoms. Kad veikimas būtų ypač sklandus dirbant su ilgomis iškyšomis, geriau naudokite VHM ilgintuvus.: