Stebelni rezkar VHM HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 4mm

Št. art.: 220286 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f9 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0060 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 39,5 mm
Olje primerno
Izvedba držala HA
Zrak pogojno primerno
Rezalni material polno karbid
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka AlTiN
Premer rezila 4 mm
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca; tolerančni razred ISO
Premer vratu 3,8 mm
Dolžina rezila 11 mm
Dolžina glave 11 mm
Dolžina previsa 15 mm
Tip rezalnika ISO H
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Kot prehoda 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 4
Število efektivnih rezil, čelna stran 4
Smer sukanja desni
Kot spirale 32 stopinj
Število vogalnih različic 1
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Širina posnetja roba 0,08 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 22 mm
Masa 19 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Črka oblike, normirana številka N
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave Kotno rezkanje; cirkularno rezkanje (okroglo rezkanje); rezkanje utorov; vrtanje v polno
Barvni prstan brez
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 2
Globina reza min. 0,08 mm
Globina reza maks. 11 mm; 4 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 220286 4
EAN/GTIN 4034221102775
Številka proizvajalca F2004NNH0400CDA
Proizvajalec/odgovorna oseba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
480
Al (kratki odrezki)
N
480
Al > 10% Si
N
350
Jeklo < 500 N/mm
P
275
Jeklo < 750 N/mm
P
255
Jeklo < 900 N/mm
P
210
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za univerzalno uporabo pri jeklenih materialih in visokolegiranih jeklih, zlasti INOX. S cilindričnim jedrom za optimizirano togost orodja pri utornem rezkanju. Zagotovljena procesna varnost pri poševnem pogrezanju in vrtalnem cirkularnem rezanju zaradi posebne geometrije čelnih rezil.

Opomba:

Vpenjalo orodja z zaporo proti izvlečenju SAFE-LOCK najdete v programu vpenjanja.
Obliko HB naročite z art. 220287.