SNHX 1205 neutral. ST900

Prekės Nr.: 218611 ST900

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    28,08 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    23,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
991 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNHX 1205
Tipas ST900
Rūšis HB7525
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,08 mm
Plokštelės storis 5,4 mm
griovelio pločiui ap 10; 14 mm
Nuožulos plotis 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 5,56 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218611 ST900
EAN / GTIN 4045197656490

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
170
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai