SNHX 1205 ST900 GARANT

Article no.: 218611 ST900
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  352,45 / st.
  • from 10 st.
    NOK  293,69 / st.
on request
På lager
641 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SNHX 1205
Typ ST900
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,08 mm
plattans tjocklek 5,4 mm
För spårbredd ap 10 / 14 mm
Fasbredd 0,25 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218611 ST900
EAN / GTIN 4045197656490

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare