{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | SNHX 1205 neutral | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Šířka řezné destičky | 5,4 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,56 mm | |
| Délka řezné destičky | 12,7 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 5,4 mm | |
| Průměr řezných destiček | 5,4 mm | |
| Rohový rádius | 0 mm | |
| Šířka rohového zkosení | 0,25 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Podmínka řezání | Přerušeno | |
| Délka břitu, omezená | 2,85 mm | |
| ISO kód | SNHX 1205 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7525 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Typ | HB7525 | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,56 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SNHX 1205 | |
| Označení řezné destičky | SNHX 1205 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P) | |
| Toleranční třída | H | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Hmotnost | 11 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 218611 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197656490 | |
| Číslo výrobce | 218611 ST900 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |