Griovelių freza 90° 50/5 mm

Prekės Nr.: 215717 50/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Galinis frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Koto tipas su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Galinis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 16..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215717 50/5
EAN / GTIN 4062406394981

Aprašymas

Modelis:

Griovelių freza su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.
Be vidinio aušinimo.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 5,0 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Plokštelės