APMX 16..08 PDTR UNI

Prekės Nr.: 215760 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 416 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMX 16..08 PDTR
tinkami laikikliai AP..1604
Tipas UNI
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7520
Ašmenys HM
Plokštelės storis 5,76 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215760 UNI
EAN / GTIN 4045197411105

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
185
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
110
INOX <900 N/mm²
M
140
INOX >900 N/mm²
M
140
Ketus (G)
K
140
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės frezoms nuo Nr. 215705 iki 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai